岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース入りトリオ箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18cm)
色
イエロー
注文コード
48347847
品番
H-610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸・スプーン・フォーク&ケース
材質
本体、スプーン、フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
190
色
イエロー
高さ(mm)
33
質量(g)
111
奥行(mm)
42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48347847
H-610
48347829
H-610
とっても強いケース入りトリオ箸
岩崎工業
1個(18cm)
¥
989
税込
¥
1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)