岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
イージーケアランチボックス 保冷バッグ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48347917
品番
B-1481
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パッキンとふた一体式で洗いやすい
用途
ランチボックス
材質
本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸/AS樹脂、フタ・とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー、<ランチバッグ>ポリエステル、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート、<ゴムベルト>ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)
214
容量(mL)
850
高さ(mm)
57
質量(g)
352
奥行(mm)
110
段数
1