曜日別特売

マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 標準仕様 マグネット無し Φ10 ノーズ形複動形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48347993品番CA03-10-ND-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
ストローク(mm)100シリンダ内径(Φmm)10質量(g)20.3種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70スイッチ最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準取付金具フート/フランジ最低使用圧力(MPa)0.08押出力(N)39.2最低使用速度(mm/s)50最高使用速度(mm/s)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする