岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
岩崎工業の ボウル
ボールS 21
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348109
品番
K-1322
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ボール
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
205
色
ホワイト
高さ(mm)
108
質量(g)
147
奥行(mm)
223