ボールL 24

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48348136 品番 K-1323
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途ボール 材質ポリプロピレン 幅(mm)235 ベージュグレイ 高さ(mm)112 質量(g)190 奥行(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする