岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の 水切りバスケット
ディッシュドレーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48348224
品番
K-1354
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ディッシュドレーナー
材質
本体・トレー・ポケット/ポリプロピレン
幅(mm)
326
色
ホワイト
高さ(mm)
143
質量(g)
764
奥行(mm)
436