岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の スポンジ・たわし入れ
たわし受け吸盤メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348267
品番
K-1637
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
たわし受け
材質
本体/ポリプロピレン、吸盤/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
215
色
ホワイト
高さ(mm)
63
質量(g)
74
奥行(mm)
120