水切りセットフード付深型 スリム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48348337 品番K-1651
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途水切り 材質本体・かご・ポケット・フード・フード取っ手/ポリプロピレン 幅(mm)240 ホワイト 高さ(mm)295 質量(g)1152 奥行(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする