岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の 水切りバスケット
水切りセットフード付深型 ワイド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348355
品番
K-1652
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご・ポケット・フード・フード取っ手/ポリプロピレン
幅(mm)
330
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
295
質量(g)
1406
奥行(mm)
450