岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の 水切りバスケット
水切りセットフード付 M型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348416
品番
K-1658
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン
幅(mm)
295
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
230
質量(g)
1170
奥行(mm)
405