岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の 水切りバスケット
水切りセット L型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348450
品番
K-1659
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
水切り
材質
本体・かご/ポリプロピレン
幅(mm)
330
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
140
質量(g)
1014
奥行(mm)
450