岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の 水切りバスケット
ディッシュドレーナー 排水トレー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348477
品番
K-1666
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ディッシュドレーナー
材質
本体・トレー・排水ノズル・ボトルスタンド・カトラリーラック/ポリプロピレン
幅(mm)
444
色
ホワイト
高さ(mm)
105
質量(g)
1130
奥行(mm)
321