ディッシュドレーナー 排水トレー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48348486 品番 K-1666
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途ディッシュドレーナー 材質本体・トレー・排水ノズル・ボトルスタンド・カトラリーラック/ポリプロピレン 幅(mm)444 ベージュグレイ 高さ(mm)105 質量(g)1130 奥行(mm)321

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする