カラードコレクタースリム(M)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48348529 品番 L-1070
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

さまざまなテイストのお部屋になじむベーシックでナチュラルなカラー

用途ゴミ箱 幅(mm)145 トープ 容量(mL)8500 高さ(mm)300 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)373 奥行(mm)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする