岩崎工業
岩崎工業の ゴミ箱
岩崎工業の ふた無しゴミ箱
カラードコレクタースリム(L)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348547
品番
L-1071
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
さまざまなテイストのお部屋になじむベーシックでナチュラルなカラー
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
165
色
トープ
高さ(mm)
380
質量(g)
672
奥行(mm)
335
容量(L)
14