LF-547 NICEDAY 保冷バッグS 岩崎工業 48348556 LF-547 NICEDAY 保冷バッグS 岩崎工業 48348556

NICEDAY 保冷バッグS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48348556 品番LF-547
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工

用途保冷ランチバッグ 材質表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル 幅(mm)190 グレイ 高さ(mm)170 質量(g)110 奥行(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする