引き出し用米びつ パッキン付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48348644 品番 B-2897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シンクや戸棚が、引出し化してきた事に対応して、引出しでも使える米びつです
シンク引出しの高さの多くは18cmなので、それ以下に入る高さに設計
また、広い引出しの中、どのように配置するかは買ってからでも変更し、フタの開けやすい方向を選べる内フタの付け替えが三方向可能な特徴を持っています
フタと内フタ両方にシリコーン製のパッキンが付いているので、庫内の湿度の保持に役立ちます
無洗米も計量できる目盛付きの底まですくい易い計量カップが付いています。

収納量10kg 容量(mL)11000 幅(mm)283 奥行(mm)375 高さ(mm)172 用途米びつ 材質本体・外フタ・内フタ・計量カップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン 質量(g)784
注意
※適応しない引き出しもありますので、お求めの際はサイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする