ホット&ウェーブベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48349624 品番 RHW-02ME GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

「温感」と「振動」の2つの機能が、腰やお腹を整えリラックス&ケア。冷えやすく変化の多い女性の体をサポートする、心強い味方です。
1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱〜強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターン×温感2段階の8パターンからお好みで選べます。
軽くて薄型なので持ち運びもラクラク。旅行や出張にもおすすめです。コードレスで、USB充電式。温感が伝わりやすいグラフェン素材を使用しています。

付属品延長ベルト、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き) 材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス グレー 質量(g)約180(延長ベルト含む) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 定格消費電力(W)2.22(振動+ヒーター使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)1000×95×20、延長ベルト:(約)520×45×5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)3000 タイマー約30分 表面温度(℃)ヒーター使用時:低温約44、高温約52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする