※ファスナーカバー

2L ファインガードプロ A01 原田産業 48349728 2L ファインガードプロ A01 原田産業 48349728 2L ファインガードプロ A01 原田産業 48349728 2L ファインガードプロ A01 原田産業 48349728

ファインガードプロ A01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48349728 品番 2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き

用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト サイズ2L 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド 胸囲(cm)90〜115 身長(cm)170〜185
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする