3L ファインガードプロ D17 原田産業 48349780

※着用例

3L ファインガードプロ D17 原田産業 48349780
3L ファインガードプロ D17 原田産業 48349780
3L ファインガードプロ D17 原田産業 48349780
3L ファインガードプロ D17 原田産業 48349780
3L ファインガードプロ D17 原田産業 48349780

ファインガードプロ D17

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード48349780品番3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.外胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造

用途
油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイトサイズ3L構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム胸囲(cm)95~120身長(cm)175~190
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする