※着用例

4L ファインガードプロ D17 原田産業 48349789 4L ファインガードプロ D17 原田産業 48349789 4L ファインガードプロ D17 原田産業 48349789 4L ファインガードプロ D17 原田産業 48349789 4L ファインガードプロ D17 原田産業 48349789

ファインガードプロ D17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48349789 品番 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.外胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造

用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム ホワイト サイズ4L 構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム 胸囲(cm)100〜125 身長(cm)180〜195
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする