※着用例

L ファインガードプロ D13 原田産業 48349807 L ファインガードプロ D13 原田産業 48349807 L ファインガードプロ D13 原田産業 48349807 L ファインガードプロ D13 原田産業 48349807 L ファインガードプロ D13 原田産業 48349807 L ファインガードプロ D13 原田産業 48349807

ファインガードプロ D13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48349807 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造

材質
生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
テープ:PET
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 ホワイト サイズL 構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET 胸囲(cm)85〜110 身長(cm)165〜180
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする