デルカテック ワイヤレストーク 親機1台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48350209 品番WCC10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。
別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。
6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。
ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。
飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。
1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。
交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。
親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。
通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。
着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。
ACアダプター、木ネジ付属
保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)

付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1 仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【登録可能台数】最大6台(子機 WCS10/簡易移動機 WCM10)、【呼び出し】子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、【着信音】8種類から選択、【保証書】取扱説明書に付与 寸法(mm)26×150×125 質量(kg)0.21 (ACアダプタ除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 規格ARIB STD-T101準拠(標準) 消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時) 電源専用ACアダプタ(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A 保護等級無し(屋内仕様) 機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 周波数(MHz)1895.616〜1902.528(1.728 step) 通話時間制限なし 音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

ワイヤレストークのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする