デルカテック ワイヤレストーク 子機1台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48350218 品番WCS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。
別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。
小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。
自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。
飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。
1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。
交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。
親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。
通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。
本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。
ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属
保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)

付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1 仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与 寸法(mm)110×61×20 質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 規格ARIB STD-T101準拠(標準) 消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時) 電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m 保護等級IPX3(防雨形) 機能自動応答機能、通話不可時の警告。 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 周波数(MHz)1895.616〜1902.528(1.728 step) 通話時間制限なし 音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

ワイヤレストークのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする