曜日別特売
LX-VC03N-8G128 miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB ロジテック 48350410

LX-VC03N-8G128 miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB ロジテック 48350410
LX-VC03N-8G128 miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB ロジテック 48350410
LX-VC03N-8G128 miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB ロジテック 48350410

miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送71日以内出荷とは
内容量1個注文コード48350410品番LX-VC03N-8G128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載
省スペース設計
FANレス仕様
小型筺体に豊富なインターフェース
保守作業性の高い筐体設計
スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用
縦置きスタンドを付属

用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約800消費電力(W)約25電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)ストレージ128GB M.2 SSD
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする