USBバックアップツール LB-JB18 Mシリーズ用 小型モデル ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48350550 品番PC-USBBU03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

イメージバックアップソフト(Full Backup/Restore Tool)を搭載したUSBバックアップツール
ツール起動後、ワンクリックでバックアップ/リストアが可能
バックアップもしくはリストアの合計が20回まで利用可能
USB3.0対応で高速データ転送を実現
対応機種:LB-JB18/M01、LB-JB18/M02、LB-JB18/M01-PP、LB-JB18/M02-PP

用途イメージバックアップソフト搭載USBバックアップツール(小型モデル) 仕様【付属ソフトウェア】Full Backup/Restore Tool ブラック 質量(g)6.2 外形寸法(mm)43.3×17.0×8.0(キャップ含む) 適合機器LB-JB18/M01、LB-JB18/M02、LB-JB18/M01-PP、LB-JB18/M02-PP インターフェースUSB3.0(Type-A) 保証期間ご購入後1年間(センドバック保守対応) 電源供給方式USBバスパワー ストレージ32GB
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする