サブ画像08_2000

F1GA240262245 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352239 F1GA240262245 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352239 F1GA240262245 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352239 F1GA240262245 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352239 F1GA240262245 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352239 F1GA240262245 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352239

オールマイティTDU51LBOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 62:レッド×ホワイト 注文コード48352239 品番F1GA240262245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色36種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティTDU 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。

用途運輸業・建設業・製造業 62:レッド×ホワイト 質量(g)約400(26.0cm片方) サイズ(cm)24.5 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ24.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする