サブ画像08_2000

F1GA240209275 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345 F1GA240209275 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345 F1GA240209275 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345 F1GA240209275 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345 F1GA240209275 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345 F1GA240209275 オールマイティTDU51LBOA mizuno(ミズノ) 48352345

オールマイティTDU51LBOA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48352345 品番 F1GA240209275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880

オールマイティTDU 51L〈br〉素足感覚で軽やかに弾む。〈br〉MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立〈br〉さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。〈br〉かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、〈br〉柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。〈br〉一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。

用途運輸業・建設業・製造業 形状ローカット 09:ブラック×オレンジ 質量(g)約400(26.0cm片方) サイズ(cm)27.5 規格JSAA規格 機能高反発 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプダイヤル式 サイズレンジ24.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする