曜日別特売
0-33322-026 歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン ニーズ 48352528

0-33322-026 歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン ニーズ 48352528
0-33322-026 歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン ニーズ 48352528
0-33322-026 歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン ニーズ 48352528

歩きたくなるウォーキングシューズ ブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合サイズ(cm)M:23~23.5
内容量1足注文コード48352528品番0-33322-026
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

長時間履いても快適!軽くて歩きやすい歩きたくなるウォーキングシューズです。
脱ぎ履きしやすい伸びる履き口、柔らかく曲がるソール、蒸れにくいメッシュ生地と歩きたくなる工夫がつまっています。
ウオーキングにスポーツに、もちろん旅行にもアクティブに活躍します。

材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、合成皮革メッシュ部・反射テープ部:ポリエステル100%、インソール・底部:EVA樹脂質量(g)240適合サイズ(cm)M:23~23.5洗濯方法手洗い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする