防寒軽量ハイブリッドブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48354068 品番 WB2202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

*超軽量で歩きやすい、疲れにくい!
EVA+ラバー素材(ハイブリッド)
*冬暖かいボアインナー。
*一体成型で水漏れしにくい。
*雪や水が入りにくいカバー付き。

用途
冬の作業現場などに。
寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
ネイビー サイズL 材質(本体)合成ゴム・EVA サイズ(cm)約26 標準質量(g/片足)(約)386(サイズL) 機能防寒、軽量 高さ(cm)(約)40(サイズL) 材質(インナー)ボア
注意
※【使用上の注意】

※・ストーブ等火のそばでの使用・保管はお避けください。

※ 熱により長靴が劣化するおそれがあります。

※・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び、石油・灯油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますのでそれらを扱う用途には使用しないでください。

※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。

※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。

※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。

※・直射日光のあたる場所や折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色または性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。

※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。

※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。

※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする