ジェイワークスプランニング
防寒婦人軽量カラーブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
約25
約24
約25
約23
色
ブラック
ブラック
カーキ
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48354120
品番
WB2109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
◎暖かいウレタンインナー。
◎履き口が斜めカットで脱ぎ履きしやすい♪
◎シンプルでベーシックな女性用ゴム長靴。
用途
寒い日の屋外作業・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。
色
ブラック
サイズ
L
材質(本体)
天然ゴム・その他
サイズ(cm)
約25
標準質量(g/片足)
(約)520(サイズM)
機能
防寒
高さ(cm)
(約)26(サイズM)
材質(インナー)
ウレタン
注意
※【使用上の注意】
※
※・ストーブ等火のそばでの使用・保管はお避けください。
※
※ 熱により長靴が劣化するおそれがあります。
※
※・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤及び、石油・灯油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますのでそれらを扱う用途には使用しないでください。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・直射日光のあたる場所や折り曲げた状態での保管は、靴の変形・変色または性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。