ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの 防護服・保護服・特殊服
ジェイワークスプランニングの 腕カバー
防寒アームカバー ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
48354454
品番
JWG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
*寒い日にオススメのあったかアイテム
裏側起毛で暖かい
*ヒジから手首・手の甲を冷気からガード
*伸縮素材で手にフィット
用途
冬のアウトドア・レジャーに
スキー、スノボ、ウィンタースポーツに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに
サイズ
女性フリー
材質(本体)
ポリエステル・ポリウレタン
幅(cm)
平置き:約11
長さ(cm)
平置き:約34.5
袖口(cm)
平置き:約8
注意
※【使用上の注意】
※
※着用により、お肌への変化を感じたときはご使用をおやめください。
※
※汗や摩擦により、他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※
※洗濯液に長時間浸したり、濡れたまま放置すると色落ちする場合がありますのでご注意ください。
※
※高温・多湿または濡れたままでの放置はお避けください。
※
※タンブラー乾燥はしないでください。
※
※この商品は素材の性質上、多少縮むことがあります。
※
※火気の近くでの放置やご使用はおやめください。