防寒足カバー中綿入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48354497 品番 JWG-401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中綿入りで暖かい足カバー

膝までカバーするロングタイプ(約55cm)

表面撥水加工で雪や水をはじく

中綿入りで軽くて暖かい

リフレクター付き

用途
寒い日の外出時に
冬のアウトドア・レジャーに
フィッシングに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
材質裏・中綿:ポリエステル ブルー迷彩 サイズフリー(男女兼用) 長さ(cm)約55 材質(表)ポリエステルタフタ 入数1足
注意
※【使用上の注意】

※用途以外の目的に使用しないでください。

※期待される効果の感じ方には個人差があります。

※火や熱源の近くでの作業や60℃以上のものを扱う作業にはご使用にならないでください。

※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。

※薬品・溶剤・油類などを扱う作業にはご使用にならないでください。

※汚れた場合には、水または中性洗剤で拭き取り、水でよく流し、陰干ししてください。

※色落ち・色移りする場合がありますので単独で洗ってください。

※汗や摩擦によって色移りする場合があります。ご注意ください。長時間の濡れたままの放置はお避けください。

※日光や電灯などに長時間さらすと、変色するおそれがありますのでご注意ください。

※蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。

※使用後は汚れを落とし湿気や直射日光を避けて保管してください。

※生地表面に撥水加工を施しておりますが、使用頻度によりその効果が低下していきます。その場合は市販の撥水スプレーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする