リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F.フィットホワイトパウダーフリー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
48355014
品番
No.2130
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.薄くてしなやかでより快適に作業ができます。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの方もご使用頂けます。
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
0.08
色
ホワイト
サイズ
SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合