リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F.ベーシックブラックパウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48355118
品番
No.2089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1.伸びが良く、指先までしっかりフィット。2.汚れが目立たず、食品加工や軽作業でも使いやすいブラックカラー。
長さ(mm)
230
厚さ(mm)
0.08
色
ブラック
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合