リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F.デラックスロングピンクパウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48355398
品番
No.2041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能。
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
290
厚さ(mm)
0.12
色
ピンク
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合