リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
FGロンググローブPEゴム付ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
48355915
品番
No.2662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1.ベタつきを抑える細かな内側エンボス加工。2.肩口まですっぽり覆う、60cmの超ロング手袋。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
0.033
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
内
食品衛生法
適合