三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の オールシーズン トップス
オールシーズン 長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48356098
品番
JA2501
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
綿100%でストレッチ性を兼ね備えた究極のハイブリッドウェア。伸縮率18%の日本製素材を使用しています。
火を使う現場でも安心の綿100%、作業時のストレスを感じさせないストレッチウェア。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
61
伸縮性(%)
18