三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の オールシーズン ボトムス
オールシーズン ノータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48356414
品番
JA2506
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
綿100%でストレッチ性を兼ね備えた究極のハイブリッドウェア。伸縮率18%の日本製素材を使用しています。
火を使う現場でも安心の綿100%、作業時のストレスを感じさせないストレッチパンツ。
色
ネイビー
サイズ
79
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
伸縮性(%)
18