三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
軽防寒長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357534
品番
JA8500
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
裏面ラミネートコーティングを施した軽量・暴風ストレッチ。
ニット素材を使った動きやすい防寒ウェア。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
66