三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒コート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357629
品番
5100
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
130
混率(%)
表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84