防寒コート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48357665 品番 5100
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。

アースグリーン サイズL 胸囲(cm)130 混率(%)表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする