三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357717
品番
5600
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
135
混率(%)
表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73