三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357787
品番
510
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。
種別
防寒パンツ
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80〜88