510 防寒パンツ 三愛 48357830 510 防寒パンツ 三愛 48357830

防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48357830 品番 510
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

日本製静電気帯電防止素材使用し、ゆったりとしたデザインの防寒商品です。

種別防寒パンツ アースグリーン サイズL 混率(%)表地:ポリエステル90、綿10/裏地:エコタフタポリエステル100 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする