4300 防寒ジャンパー 三愛 48357857 4300 防寒ジャンパー 三愛 48357857 4300 防寒ジャンパー 三愛 48357857 4300 防寒ジャンパー 三愛 48357857

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48357857 品番 4300
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790

日本製静電気帯電防止素材使用し、軽量でストレッチの効いた防寒商品です。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル60、綿40 着丈(cm)65 裄丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする