三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 秋冬 トップス
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357866
品番
4300
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
日本製静電気帯電防止素材使用し、軽量でストレッチの効いた防寒商品です。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル60、綿40
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
86