長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル65、綿35 注文コード48358496 品番8150
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は色・サイズ・混率など68種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れベーシックなデザインのポロシャツです。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)58 着丈(cm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48358715
2025-06-09
用途:
作業服として使用。
農・林・水産業

暑い日でも快適に着れそうな生地です。 通常はLサイズですが、胸囲が100cmぐらいなので、今回はLLサイズにしました。 ちょうどいいぐらいのゆとりなので、ワンサイズアップして正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする