曜日別特売
8150 長袖ポロシャツ 三愛 48358575

長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着ホワイトサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35注文コード48358575品番8150
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
1,490

コストパフォーマンスに優れベーシックなデザインのポロシャツです。

ホワイトサイズM胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48358715
2025-06-09
用途: 作業服として使用。
農・林・水産業

暑い日でも快適に着れそうな生地です。 通常はLサイズですが、胸囲が100cmぐらいなので、今回はLLサイズにしました。 ちょうどいいぐらいのゆとりなので、ワンサイズアップして正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする