曜日別特売
8100 長袖ポロシャツ 三愛 48358670

長袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着ネイビーサイズL混率(%)綿60、ポリエステル40注文コード48358670品番8100
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

コストパフォーマンスに優れベーシックなデザインのポロシャツです。

ネイビーサイズL胸囲(cm)102混率(%)綿60、ポリエステル40肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48358715
2025-06-09
用途: 作業服として使用。
農・林・水産業

暑い日でも快適に着れそうな生地です。 通常はLサイズですが、胸囲が100cmぐらいなので、今回はLLサイズにしました。 ちょうどいいぐらいのゆとりなので、ワンサイズアップして正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする